Inserție de șlefuire și strunjire Sandvik Coromant TCMT090204-KM3215
CoroTurn® 107 tool tips for turning
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Sandvik Coromant:TCMT090204-KM3215
Rubix:d666774
Producator:5752178
EAN:11773801




Detalii produs : TCMT090204-KM3215 SANDVIK - TCMT090204-KM3215 SANDVIK
Informații tehnice
atribute
| Nuanță/nuanță | 3215 |
|---|---|
| Lungimea muchiei | 9.37 mm |
| Grosime | 2.38 mm |
| Rază | 0.4 mm |
| Dimensiune insert | 5.56 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
