Inserție de șlefuire și strunjire Sandvik Coromant TCMT090208-PM4235
CoroTurn® 107 tool tips for turning
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Sandvik Coromant:TCMT090208-PM4235
Rubix:d683091
Producator:5752734



Detalii produs : TCMT090208-PM4235 SANDVIK - TCMT090208-PM4235 SANDVIK
Informații tehnice
atribute
| Nuanță/nuanță | pm4235 |
|---|---|
| Lungimea muchiei | 8.6 mm |
| Grosime | 2.38 mm |
| Rază | 0.8 mm |
| Dimensiune insert | 9 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
