Inserție de șlefuire și strunjire Sandvik Coromant TCMT110204-UF3215
CoroTurn® 107 tool tips for turning
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Sandvik Coromant:TCMT110204-UF3215
Rubix:d676065
Producator:5752159




Detalii produs : TCMT110204-UF3215 SANDVIK - TCMT110204-UF3215 SANDVIK
Informații tehnice
atribute
| Nuanță/nuanță | 3215 |
|---|---|
| Lungimea muchiei | 11 mm |
| Grosime | 2.38 mm |
| Rază | 0.4 mm |
| Dimensiune insert | 6.35 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
