Inserție de șlefuire și strunjire Sandvik Coromant TCMT110304-PF4215
CoroTurn® 107 tool tips for turning
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Sandvik Coromant:TCMT110304-PF4215
Rubix:d690726
Producator:5752491
EAN:12225076




Detalii produs : TCMT110304-PF4215 SANDVIK - TCMT110304-PF4215 SANDVIK
Informații tehnice
atribute
| Nuanță/nuanță | 4215 |
|---|---|
| Lungimea muchiei | 10.74 mm |
| Grosime | 3.175 mm |
| Rază | 0.4 mm |
| Dimensiune insert | 6.35 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
