Inserție de șlefuire și strunjire Sandvik Coromant TCMT16T308-PM4205
CoroTurn® 107 tool tips for turning
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Sandvik Coromant:TCMT16T308-PM4205
Rubix:d639066
Producator:5752657



Detalii produs : TCMT16T308-PM4205 SANDVIK - TCMT16T308-PM4205 SANDVIK
Informații tehnice
atribute
| Nuanță/nuanță | 4205 |
|---|---|
| Lungimea muchiei | 15.7 mm |
| Grosime | 3.97 mm |
| Rază | 0.8 mm |
| Dimensiune insert | 9.525 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
