Bară de găurire Sandvik Coromant A06M-SWLPR 2
CoroTurn® 111 boring bar for turning
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Sandvik Coromant:A06M-SWLPR 2
Rubix:d662620
Producator:5721485



Detalii produs : A06M-SWLPR 2 SANDVIK - A06M-SWLPR 2 SANDVIK
CoroTurn® 111 boring bar for turning
Informații tehnice
atribute
| Diametru | 9.525 mm |
|---|---|
| Lungime totală | 152.4 mm |
| Răcire internă | da |
| Materialul caroseriei | oțel |
| Diametru min reaming | 12.2 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
