Bară de găurire Sandvik Coromant A08H-STFPL 06-R
CoroTurn® 111 boring bar for turning
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Sandvik Coromant:A08H-STFPL 06-R
Rubix:d671559
Producator:5721897



Detalii produs : A08H-STFPL 06-R SANDVIK - A08H-STFPL 06-R SANDVIK
CoroTurn® 111 boring bar for turning
Informații tehnice
atribute
| Diametru | 8 mm |
|---|---|
| Lungime totală | 100 mm |
| Răcire internă | da |
| Materialul caroseriei | oțel |
| Diametru min reaming | 10 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
