Inserție de șlefuire și strunjire Sandvik Coromant CPMT060204-KF3215
CoroTurn® 111 inserts for turning
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Sandvik Coromant:CPMT060204-KF3215
Rubix:d678242
Producator:5725921



Detalii produs : CPMT060204-KF3215 SANDVIK - CPMT060204-KF3215 SANDVIK
Informații tehnice
atribute
| Nuanță/nuanță | kf3215 |
|---|---|
| Lungimea muchiei | 6 mm |
| Grosime | 2.38 mm |
| Rază | 0.4 mm |
| Dimensiune insert | 6.35 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
