Bară de găurire Sandvik Coromant E08R-SWLPR 2-R
CoroTurn® 111 Solid Carbide Boring Bar for Turning
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Sandvik Coromant:E08R-SWLPR 2-R
Rubix:d649822
Producator:5732595



Detalii produs : E08R-SWLPR 2-R SANDVIK - E08R-SWLPR 2-R SANDVIK
CoroTurn® 111 Solid Carbide Boring Bar for Turning
Informații tehnice
atribute
| Diametru | 12.7 mm |
|---|---|
| Lungime totală | 203.2 mm |
| Răcire internă | da |
| Materialul caroseriei | carbid |
| Diametru min reaming | 15.2 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
