Suport pentru scule Sandvik Coromant TR-SL-D13JCL-40HP-X
CoroTurn® TR Turning Insert
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Sandvik Coromant:TR-SL-D13JCL-40HP-X
Rubix:d650058
Producator:5755570
EAN:12358113



Detalii produs : TR-SL-D13JCL-40HP-X SANDVIK - TR-SL-D13JCL-40HP-X SANDVIK
CoroTurn® TR Turning Insert
Informații tehnice
atribute
| Diametru | 40 mm |
|---|---|
| Lățime | 27 mm |
| Înălțime | 0 mm |
| Mărime | 40hp-x |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
