Daltă de strung Sandvik Coromant CXS-05G200-5220L 1025
CoroTurn® XS solid carbide tool for grooving
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Sandvik Coromant:CXS-05G200-5220L 1025
Rubix:d665557
Producator:5726460
EAN:11788232



Detalii produs : CXS-05G200-5220L 1025 SANDVIK - CXS-05G200-5220L 1025 SANDVIK
CoroTurn® XS, solid carbide tool for grooving
Informații tehnice
atribute
| Materialul caroseriei | carbid |
|---|---|
| Diametru | 5.2 mm |
| Lungime | 42.3 mm |
| Lungime x Secțiune | 84.6 mm |
| Lungimea capacității | 20 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
