Daltă de strung Sandvik Coromant CXS-06G100-6225L 1025
CoroTurn® XS solid carbide tool for grooving
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Sandvik Coromant:CXS-06G100-6225L 1025
Rubix:d681967
Producator:5726362
EAN:11788652



Detalii produs : CXS-06G100-6225L 1025 SANDVIK - CXS-06G100-6225L 1025 SANDVIK
CoroTurn® XS, solid carbide tool for grooving
Informații tehnice
atribute
| Materialul caroseriei | carbid |
|---|---|
| Diametru | 6.2 mm |
| Lungime | 47.25 mm |
| Lungime x Secțiune | 47.25 mm |
| Lungimea capacității | 35 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
