Daltă de strung Sandvik Coromant CXS-05R058-5220L 1025
CoroTurn® XS solid carbide tool for profiling
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Sandvik Coromant:CXS-05R058-5220L 1025
Rubix:d677576
Producator:5726470



Detalii produs : CXS-05R058-5220L 1025 SANDVIK - CXS-05R058-5220L 1025 SANDVIK
CoroTurn® XS, solid carbide tool for profiling
Informații tehnice
atribute
| Materialul caroseriei | carbid |
|---|---|
| Diametru | 5 mm |
| Lungime | 42.25 mm |
| Lungime x Secțiune | 211.25 mm |
| Lungimea capacității | 20 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
