Accesoriu pentru elemente de blocare / blocare Elesa+Ganter GN 184.5-45

Countersunk washers, Stainless Steel

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Elesa+Ganter:GN 184.5-45
Rubix:d599227
Producator:GN 184.5-45
EAN:4045525072558
brand logo

Detalii produs : 184.5-45 ELESA+GANTER - 184.5-45 ELESA+GANTER


Countersunk washers GN 184.5 are retained to the face of the shaft end with a countersunk head screw DIN ISO 2009 or DIN 7991 forming a clean-look end cap. A typical application is the retention of handwheels with hub keyed to the shaft.

Informații tehnice


atribute
  • Disponibil – Data livrării la cerere