Covor GISS 865545

Covoraș anti-fatiga g-mat weld

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

GISS:865545
Rubix:d787262
EAN:3660338198328
ANTI-FATIGUE MAT G-MAT WELD Dimension mm 900x1500

rezumat tehnic

Grosime12.5 mm
Lățime900 mm
Culoarenegru
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : 865545 GISS - 865545 ANTI-FATIGUE MAT G-MAT WELD DIMENSION MM 900X1500 GISS


Covoraș pentru sudori, foarte rezistent și confortabil. Aplicațiile sale nu se limitează doar la atelierele de sudură..
Stratul inferior din spumă pentru un confort optim, suprafața superioară texturată "diamant", foarte rezistentă, tratată împotriva incendiilor..
Cu margini negre ale duzei pentru mai multă siguranță.
Mediu: posturi de sudură sau posturi solicitante..
Grosime: 5,5 mm..
Garanție 3 ANI

Puncte forte

Ateliere de sudură, de întreținere și de producție etc.

Informații tehnice


atribute
Grosime12.5 mm
Lățime900 mm
Culoarenegru
Lungime1500 mm
Materialspumă pvc + suprafață rezistentă la pvc
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Lățime

Lungime