Referințe
Kipp:K0728.110
Rubix:d848781
EAN:4059245101818



Detalii produs : K0728.110 KIPP - HANDLE KIPP K0728.110
BALL CRANK HANDLE STEEL, COMP:STEEL,
Informații tehnice
atribute
| greutate ambalate | 192 g |
|---|---|
| Lungime | 41 mm |
| Material/finisare | Oțel |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere