Mânere manivelă Kipp K0268.131204
Crank handles with safety grip, with keyway
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Kipp:K0268.131204
Rubix:d620035
EAN:4059245101382



Detalii produs : K0268.131204 KIPP - K0268.131204 KIPP
CRANK HANDLE WITH SLOT SIZE:3 A=125
Informații tehnice
atribute
| greutate ambalate | 305 g |
|---|---|
| Material/finisare | Plastic |
| Lungime | 125 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere