Mânere manivelă Kipp K0268.2110
Crank handles with safety grip, with square socket
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Kipp:K0268.2110
Rubix:d623702
EAN:4059245101429



Detalii produs : 06502-2110 KIPP - 06502-2110 KIPP
CRANK HANDLE SQUARE SOCKET SIZE:3 A=125
Informații tehnice
atribute
| greutate ambalate | 92 g |
|---|---|
| Material/finisare | Plastic |
| Lungime | 80 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere