Mânere manivelă Kipp K0268.1108
Crank handles with safety grip, without keyway
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Kipp:K0268.1108
Rubix:d622105
EAN:4059245101290



Detalii produs : 06502-1108 KIPP - 06502-1108 KIPP
CRANK HANDLE WITHOUT SLOT SIZE:1 A=80
Informații tehnice
atribute
| greutate ambalate | 77 g |
|---|---|
| Material/finisare | Plastic |
| Lungime | 80 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere