Referințe
Elesa+Ganter:GN 471-100-V12
Rubix:d593848
Producator:GN 471-100-V12
EAN:4045525260177





Detalii produs : GN 471-100-V12 ELESA+GANTER - GN 471-100-V12 ELESA+GANTER
Cranked handles, Aluminium
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 150 g |
|---|---|
| Material/finisare | Aluminiu |
| Lungime | 100 mm |
| Diametrul firului | 100 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
