Referințe
Elesa+Ganter:DIN 468-80-B8-F
Rubix:d587693
Producator:DIN 468-80-B8-F
EAN:4045525256910





Detalii produs : 468-80-B8-F ELESA+GANTER - 468-80-B8-F ELESA+GANTER
The hub bores d1 H7 are not provided for in the official standard sheet.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 195 g |
|---|---|
| Material/finisare | Fier |
| Lungime | 80 mm |
| Diametrul firului | 80 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
