Referințe
Elesa+Ganter:DIN 469-125-B10-F
Rubix:d586814
Producator:DIN 469-125-B10-F
EAN:4045525258563





Detalii produs : 469-125-B10-F ELESA+GANTER - 469-125-B10-F ELESA+GANTER
The hub bores d1 H7 are not provided for in the official standard sheet.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 458 g |
|---|---|
| Material/finisare | Fier |
| Lungime | 125 mm |
| Diametrul firului | 125 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
