Mânere manivelă Elesa+Ganter DIN 469-160-V19-D

Cranked handles, Cast iron

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Elesa+Ganter:DIN 469-160-V19-D
Rubix:d604781
Producator:DIN 469-160-V19-D
EAN:4045525258907
brand logo

rezumat tehnic

Material/finisareFier
Lungime160 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 469-160-V19-D ELESA+GANTER - 469-160-V19-D ELESA+GANTER


The hub bores d1 H7 are not provided for in the official standard sheet.

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate614 g
Material/finisareFier
Lungime160 mm
Diametrul firului160 mm
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Lungime