Rulment cu role transversale INA XSA140414-N
Crossed roller, bearingswith external gear teeth, sealed
Vedeți informațiile tehniceReferințe
INA:XSA140414-N
Rubix:d1232810
Producator:0000516160000
EAN:4012802424331


rezumat tehnic
| Diametrul interior | 344 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 503.3 mm |
| Lățime | 56 mm |
Detalii produs : XSA140414-N INA - CROSS ROLLER BEARING INA XSA140414-N
Crossed roller bearings, standard series 14, external gear teeth, lip seals on both sides
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 32000 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 344 mm |
| Diametrul exterior | 503.3 mm |
| Lățime | 56 mm |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Serie | xsa14..-n |
| Focă | deschis |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere