Rulment cu role transversale INA XSA140544-N
Crossed roller, bearingswith external gear teeth, sealed
Vedeți informațiile tehniceReferințe
INA:XSA140544-N
Rubix:d1228652
Producator:0000516240000
EAN:4012802216332


rezumat tehnic
| Diametrul interior | 474 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 640.3 mm |
| Lățime | 56 mm |
Detalii produs : XSA140544-N INA - CROSS ROLLER BEARING INA XSA140544-N
Crossed roller bearings, standard series 14, external gear teeth, lip seals on both sides
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 44000 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 474 mm |
| Diametrul exterior | 640.3 mm |
| Lățime | 56 mm |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Serie | xsa14..-n |
| Focă | deschis |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere