Referințe
Gedore:142-430
Rubix:d817140
Producator:1859188
EAN:4017981000529

Documente
Detalii produs : 142-430 GEDORE - GEDORE 142-430 PRY-BAR
Aluminium prybar 430 mm Forged of high-class aluminium Extremely light and very robust For universal use - with pry and tip Sensitive parts can be levered gently
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 405 g |
|---|---|
| Lungime | 430 mm |
| Greutate | 0.405 kg |
| Secțiune | 26 mm |
| Diametru | 26 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
