Rulment cu bile de contact în patru puncte INA CSXG180-VK-HLE, Diametrul exterior: 508 mm | Diametrul interior: 457.2 mm | Lățime: 25.4 mm
CSXG…-HLE
Vedeți informațiile tehniceReferințe
INA:CSXG180-VK-HLE
Rubix:d1224511
Producator:0071500750000


rezumat tehnic
| Diametrul interior | 457.2 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 508 mm |
| Lățime | 25.4 mm |
Detalii produs : CSXG180-VK-HLE INA - FOUR-POINT CONTACT BALL BEARING INA CSXG180-VK-HLE
Thin Section Bearing CSXG, four-point contact bearing
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 6210 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 457.2 mm |
| Diametrul exterior | 508 mm |
| Lățime | 25.4 mm |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Focă | deschis |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere