Referințe
Pferd Tools:TBU 60/M14 INOX 0,30
Rubix:d703335
Producator:43468882
EAN:4007220955215

Detalii produs : 43468882 PFERD - BRUSH TBU 60/M14 INOX 0,30 PFERD
Aplicații
Roughening;Deburring;Cleaning;Removing heat discolouration;Removing paint;Derusting;Removing oxide layers
Informații tehnice
atribute
| Diametrul pensulei | 60 mm |
|---|---|
| Diametrul firului | 0.3 mm |
| Viteza maximă | 12500 rpm |
| Diametrul filetării | 14 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
