Referințe
Norton:69936674886
Rubix:d1218482
EAN:3157625006768

Detalii produs : 69936674886 NORTON - SAW-SHARPENING GRINDER NORTON 69936674886
Informații tehnice
atribute
| Diametrul exterior | 180 mm |
|---|---|
| Diametrul interior | 60 mm |
| Lățime | 45 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
