Referințe
Norton:69936674885
Rubix:d1215831
EAN:3564651023933

Detalii produs : 69936674885 NORTON - SAW-SHARPENING GRINDER NORTON 69936674885
Informații tehnice
atribute
| Diametrul exterior | 200 mm |
|---|---|
| Diametrul interior | 76.2 mm |
| Lățime | 40 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
