Polizor de ascuțire a ferăstrăului Norton 66243570536
Cups & Dishes Tool Room - 38A
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Norton:66243570536
Rubix:d1213113
EAN:3157625820081
Documente
Detalii produs : 66243570536 NORTON - SAW-SHARPENING GRINDER NORTON 66243570536
Norton vitrified grinding wheels have set the standard for generations – leading the way with technological improvements to maximise performance and productivity for your tool and cutter grinding and sharpening operations.
Informații tehnice
atribute
| Diametrul exterior | 200 mm |
|---|---|
| Diametrul interior | 32 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere

