Polizor de ascuțire a ferăstrăului Norton 69936639600
Cups & Dishes Tool Room - 38A
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Norton:69936639600
Rubix:d1217985
EAN:3157625820708
Documente
Detalii produs : 69936639600 NORTON - SAW-SHARPENING GRINDER NORTON 69936639600
Norton vitrified grinding wheels have set the standard for generations – leading the way with technological improvements to maximise performance and productivity for your tool and cutter grinding and sharpening operations.
Informații tehnice
atribute
| Diametrul exterior | 100 mm |
|---|---|
| Diametrul interior | 20 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere

