Mănuși protecție la căldură Tegera 139-11

Cut resistant gloves 139 TEGERA®

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

Tegera:139-11
Rubix:d715983
EAN:7392626039377
brand logo

rezumat tehnic

Mărime11
Acoperirea mănușilorfără
Nivel de performanță termică (EN 407)x121xx
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : 139-11 TEGERA - HEAT RESISTANT GLOVES TEGERA 139-11


Heat and cut protection for heavy-duty jobs. Durable split cowhide on palm and breathable cotton on back. KEVLAR® liner inside the glove for extra heat and cut protection. Elasticated wrist for better fit. Safety cuff for extra protection. Reflective wrist band for easy detection in low light situations.
Heat and cut protection for heavy-duty jobs.

Puncte forte

Withstands contact heat up to 100°C, Reinforced index finger, Reinforced fingers and thumb, Reflector

Aplicații

PIM_TEAM

Informații tehnice


atribute
Mărime11
Acoperirea mănușilorfără
Nivel de performanță termică (EN 407)x121xx
Rezistența la căldură de contact (EN 407)100 °C
Material de bazăpiele
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Mărime

11