Mănuși și mâneci rezistente la tăieturi Tegera 629-8

Cut resistant gloves 629 TEGERA®

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

Tegera:629-8
Rubix:d714918
EAN:7392626064478
brand logo
brand logo

rezumat tehnic

Tipmănușă
Mărime8
Nivelul de rezistență la tăierec
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : 629-8 TEGERA - CUT-RESISTANT GLOVES AND SLEEVES TEGERA 629-8


A flexible cut protection glove, level C, with an adjustable velcro strap for the best fit. Granulated palm for best grip, latex-dipping for water resistant palm and knuckle. Withstands contact heat up to 100°C/212°F. A glove that counteracts the risk of cuts, abrasions and is suitable for work in dirty and wet environments.
Cut protection glove, level C, with good grip. Withstands contact heat up to 100°C/212°F.

Puncte forte

Withstands contact heat up to 100°C, Water repellent palm and knuckle

Aplicații

PIM_TEAM
brand logo

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate110,3 g
Tipmănușă
Mărime8
Nivelul de rezistență la tăierec
Material de bazăpolietilenă
Contactul cu alimentelenu
Mediu de utilizareuscat
Nivelul de rezistență la abraziune2
ESDnu
Acoperirea mănușilorlatex
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Mărime