Mănuși și mâneci rezistente la tăieturi Tegera 8844-9
Cut resistant gloves 8844 TEGERA®
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Tegera:8844-9
Rubix:d714126
Producator:8844-9
EAN:7340118412115


rezumat tehnic
| Mărime | 9 |
|---|---|
| Nivelul de rezistență la tăiere | x |
| Material de bază | poliester |
Detalii produs : 8844-9 TEGERA - CUT-RESISTANT GLOVES AND SLEEVES TEGERA 8844-9
Thin and dexterous cut protection glove (cut E) made with the new advanced CRF®Omni technology, polyester and elastane. 13 gg knitted glove PU-dipped for good grip in dry/damp and slightly oily environments. Reinforcement between the thumb and index finger. The new CRF® Omni technology does not contain any steel or glass fiber that can irritate the skin. The gloves stay soft and comfortable throughout the work task.
Puncte forte
Reinforcement between index finger and thumb, Soft
Aplicații
Assembly, Building and construction, Metalwork, Paper industry work, Sheet-metal work
Informații tehnice
atribute
| Mărime | 9 |
|---|---|
| Nivelul de rezistență la tăiere | x |
| Material de bază | poliester |
| Nivelul de rezistență la abraziune | 4 |
| Acoperirea mănușilor | poliuretan |
| Culoare | albastru |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere