Mănuși și mâneci rezistente la tăieturi Milwaukee CUT A GLOVES - 7/S
Cut Resistant Gloves
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Milwaukee:CUT A GLOVES - 7/S
Rubix:d707145
Producator:4932479714
EAN:4058546375089

Documente
Detalii produs : CUT A GLOVES - 7/S MILWAUKEE - CUT-RESISTANT GLOVES AND SLEEVES MILWAUKEE CUT A GLOVES - 7/S
Puncte forte
•Designed to provide ultimate durability and all–day comfort, ideal for material handling or light construction duty
Reinforced palm due to a nitrile texture
Designed to provide dexterity when handling small objects
SMARTSWIPE™ palm and fingertips - allows the use of touch screen devices without removing gloves
Reinforced palm due to a nitrile texture
Designed to provide dexterity when handling small objects
SMARTSWIPE™ palm and fingertips - allows the use of touch screen devices without removing gloves
Informații tehnice
atribute
| Tip | mănușă |
|---|---|
| Mărime | 7 |
| Nivelul de rezistență la tăiere | a |
| Material de bază | nitril |
| Nivelul de rezistență la abraziune | 4 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
