SET de tăietori de fire manuale standard GISS Cutline 885264

CUTLINE 885262 HSS TAP SET UNC 10 X 24

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

GISS Cutline:885264
Rubix:d795244
EAN:3660338385636
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

rezumat tehnic

Numărul de elemente3
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 885264 CUTLINE - 885264 SET TAROZI DE MANA X3 - UNC 5/16 X 18 CUTLINE



• Set of 3 UNC taps
• Straight flute

Aplicații

Use with left-hand turn
brand logo
brand logo
brand logo

Informații tehnice


atribute
Numărul de elemente3
Lungime totală72 mm
Diametrul forajului6.6 mm
Diametrul cozii8 mm
Adaptor de unitate pătrat6.3 mm
Nu. de fire pe inch18
Materialul caroserieihss
Diametrul filetării7.94 mm
Adâncimea firului22 mm
  • Disponibil – Data livrării la cerere