SET de tăietori de fire manuale standard GISS Cutline 885446

CUTLINE 885446 HSS TAP SET BSPF 1/8X28

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

GISS Cutline:885446
Rubix:d795418
EAN:3660338387371
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

rezumat tehnic

Numărul de elemente2
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 885446 CUTLINE - 885446 SET TAROZI DE MANA X2 - BSPF 1/8 X 28 CUTLINE



• Set of 2 BSPF taps, taper and plug
• Straight flute
HSS BSPF hand taps 1/8 x 28 - Set of 2 taps

Aplicații

Use with left-hand turn
brand logo
brand logo
brand logo

Informații tehnice


atribute
Numărul de elemente2
Lungime totală63 mm
Diametrul forajului8.8 mm
Diametrul cozii7 mm
Adaptor de unitate pătrat5.5 mm
Nu. de fire pe inch28
Diametrul filetării (inch)bsp 1/8 ''
Materialul caroserieihss
  • Disponibil – Data livrării la cerere