Referințe
Sandvik Coromant:QD-NR1E60C25AY1
Rubix:d683605
Producator:8444076
EAN:7323227566948

Detalii produs : QD-NR1E60C25AY1 SANDVIK - QD-NR1E60C25AY1 SANDVIK
CoroCut® QD, blade for Y-axis parting
Informații tehnice
atribute
| Înălțimea lamei | 31.9 mm |
|---|---|
| Lungime | 145 mm |
| Grosimea lamei | 25 mm |
| Material | oțel călit |
| Numărul de dinți | 1 |
| Lățimea de tăiere | 1.75 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
