Referințe
Norton:66252846174
Rubix:d1213729
EAN:8719362216654

Documente
Detalii produs : 66252846174 NORTON - SECTIONING DISC NORTON 66252846174
2. 5mm Less force, more power The 2. 5mm cuts through tough applications with ease. Use on black steel in shipyards, construction and general engineering
Informații tehnice
atribute
| Diametru | 230 mm |
|---|---|
| Grosime | 2.5 mm |
| Material abraziv | ceramică |
| Diametrul de reaming | 22.23 mm |
| Bob | 24 |
| Viteza maximă | 80 m/s |
| Serie | quantum3 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
