Suport pentru scule Sandvik Coromant C5-PSKNR-27140-12HP
Cutting unit T-Max® P for turning
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Sandvik Coromant:C5-PSKNR-27140-12HP
Rubix:d669625
Producator:6188704



Detalii produs : C5-PSKNR-27140-12HP SANDVIK - C5-PSKNR-27140-12HP SANDVIK
T-Max® P, cutting unit for turning
Informații tehnice
atribute
| Lățime | 27 mm |
|---|---|
| Înălțime | 40 mm |
| Unghi | 75 ° |
| Prindere | 50 mm |
| Dimensiunea tijei | c5 |
| Direcția instrumentului | dreapta |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
