Referințe
Sandvik Coromant:C2R-CC5-LK15CB
Rubix:d654261
Producator:8290076
EAN:7323226940749

Detalii produs : C2R-CC5-LK15CB SANDVIK - C2R-CC5-LK15CB SANDVIK
CoroCut® 2, cutting unit for parting and grooving
Informații tehnice
atribute
| Lățime | 15 mm |
|---|---|
| Înălțime | 65 mm |
| Direcția instrumentului | neutru |
| Răcire internă | da |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
