Referințe
Sandvik Coromant:C2R-CC6-LK25CB
Rubix:d672353
Producator:8290039
EAN:7323226940374

Detalii produs : C2R-CC6-LK25CB SANDVIK - C2R-CC6-LK25CB SANDVIK
CoroCut® 2, cutting unit for parting and grooving
Informații tehnice
atribute
| Lățime | 45 mm |
|---|---|
| Înălțime | 75 mm |
| Direcția instrumentului | st�nga |
| Răcire internă | da |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
