Referințe
Sandvik Coromant:C3-266-RFA17047-16C
Rubix:d678585
Producator:7441792
EAN:7323223172051

Detalii produs : C3-266-RFA17047-16C SANDVIK - C3-266-RFA17047-16C SANDVIK
CoroThread® 266 Cutting Unit for Thread Turning
Informații tehnice
atribute
| Lățime | 17 mm |
|---|---|
| Înălțime | 47 mm |
| Răcire internă | da |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
