Referințe
Sandvik Coromant:C2R-CC4-RG10CB
Rubix:d690887
Producator:8290114
EAN:7323226941128

Detalii produs : C2R-CC4-RG10CB SANDVIK - C2R-CC4-RG10CB SANDVIK
CoroCut® 2, cutting unit for parting and grooving
Informații tehnice
atribute
| Lățime | 27 mm |
|---|---|
| Înălțime | 55 mm |
| Direcția instrumentului | dreapta |
| Răcire internă | da |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
