Referințe
Sandvik Coromant:C5-PDJNL-35060-11HP
Rubix:d669570
Producator:6066647
Detalii produs : C5-PDJNL-35060-11HP SANDVIK - C5-PDJNL-35060-11HP SANDVIK
T-Max P cutting unit for turning
Informații tehnice
atribute
| Lungime totală | 60 mm |
|---|---|
| Lățime | 35 mm |
| Înălțime | 0 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere


