Referințe
Norton:66252833175
Rubix:d1222367
EAN:3157624602169

Detalii produs : 66252833175 NORTON - SECTIONING DISC NORTON 66252833175
Informații tehnice
atribute
| Diametru | 125 mm |
|---|---|
| Grosime | 3.2 mm |
| Material abraziv | oxid de aluminiu |
| Diametrul de reaming | 22.23 mm |
| Bob | 24 |
| Viteza maximă | 80 m/s |
| Serie | sb4 / 54cb (super bleue 4) |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
