Referințe
Norton:66252833188
Rubix:d1222912
EAN:3157622877088

Detalii produs : 66252833188 NORTON - SECTIONING DISC NORTON 66252833188
Depressed center disc Cut-Off for angle grinder - METAL INOX - Norton Super Bleue 5 - 180x3.2x22.23mm
Informații tehnice
atribute
| Diametru | 180 mm |
|---|---|
| Grosime | 3.2 mm |
| Material abraziv | oxid de aluminiu |
| Diametrul de reaming | 22.23 mm |
| Bob | 24 |
| Viteza maximă | 80 m/s |
| Serie | bda 34 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
