Burghiu spiral GISS Cutline 845744
Cylindrical drill bit - hss
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Ref. înlocuită:4971505
GISS Cutline:845744
Rubix:d794823
EAN:3660338077821


rezumat tehnic
| Diametrul forajului | 1 mm |
|---|---|
| Lungime totală | 34 mm |
| Lungimea tăieturii | 12 mm |
Documente
Detalii produs : 845744 CUTLINE - 845744 BURGHIU METAL HSS DIN338 GAURIRE NORMALA D.1 CUTLINE
An N type drill bit for most common uses
Informații tehnice
atribute
| Diametrul forajului | 1 mm |
|---|---|
| Lungime totală | 34 mm |
| Lungimea tăieturii | 12 mm |
| Tipul tijei | cilindric |
| Din standard | din 338 n |
| Unghiul helixului | 30 ° |
| Unghiul vârfului | 118 ° |
| Diametrul cozii | 1 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere