Referințe
Kipp:K0263.104
Rubix:d836265
EAN:4059245000012

Detalii produs : K0263.104 KIPP - HANDLE KIPP K0263.104
CYLINDER GRIP REVOLVING SIZE:3 M06
Informații tehnice
atribute
| greutate ambalate | 20 g |
|---|---|
| Lungime | 35 mm |
| Material/finisare | Plastic |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere